• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E93CN D.62-2-MMT10-07 Kugelkopffräser mit MULTI-MASTER-Schnittstelle für torische Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3104248
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3104248
EAN / GTIN 7291075205114
Herstellernummer 3104248
L-Nummer L23980 1924

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.59″ ,Durchmesser (DC/DCX) 5/8″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.2″ ,Gesamtlänge (OAL) 1.52″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.59″
  • Schnittstellen Merkmale T10
  • Schneidendurchmesser (DC): 5/8″
  • Durchmesser (DC/DCX): 5/8″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.2″
  • Antriebsgröße (DRVS): 0.512″
  • Funktionslänge (LF): 1.058″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): CNHT 070315
  • Gesamtlänge (OAL): 1.52″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 4 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 93 Degrees