E93CN D.62-2-MMT10-07 Stopkové frézy se závitovou úpravou MULTI-MASTER nesoucí toroidní břitové destičky

Č. pol.: 3104248
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TORMILL
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3104248
EAN/GTIN 7291075205114
Číslo výrobcu 3104248
Číslo L L23980 1924

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 0,59″, Průměr řezu (DC/DCX) 5/8″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,2″, Celková délka (OAL) 1,52″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.59″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T10
  • Prumer rezu (DC): 5/8″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 5/8″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.2″
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 0.512″
  • Funkcní délka (LF): 1.058″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): CNHT 070315
  • Celková délka (OAL): 1.52″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 4 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 93 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky