F93CN D80-8-27-R-10 93° Face Mills with Toroidal Inserts

Artikelnummer: 3103796
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie TORMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3103796
EAN/GTIN 7291075208559
Nummer fabrikant 3103796
L-nummer L23980 861

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak-, hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, aantal snijlichamen (CICT) 8, naafdiameter (DHUB) 60 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm
  • Snijdiameter (DC) 80 mm
  • Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 8
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 60 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ENHT 100430
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 93 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TORMILL" Bekijk alles