{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | fraise à copier | |
| Diamètre des dents Dc | 34,798 mm; 50,8 mm | |
| Longueur totale L | 50,8 mm | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z | 4 | |
| Profondeur de coupe max. L2 | 8 mm | |
| Série | ROUNDMILL | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | Copiage |
| Référence article | 3102961 | |
| EAN / GTIN | 7291075159011 | |
| Réf. fabricant | 3102961 | |
| Article hors catalogue | L23980 2053 |