FR D137A200-4-.75-16 Čelní frézy s kulatými břitovými destičkami pro profilování a frézování kulatých rohů.

Artiklové číslo: 3102961
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Kopírovací fréza
Průměr břitu Dc 34,798 mm; 50,8 mm
Celková délka L 50,8 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Hloubka řezu max. L2 8 mm
Řada ROUNDMILL
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Kopírovací frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3102961
EAN / GTIN 7291075159011
Číslo výrobce 3102961
L-číslo L23980 2053

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 2″, Počet řezných položek (CICT) 4, Celková délka (OAL) 2″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Prumer rezu (DC): 1.37″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 2″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.315″
  • Celková délka (OAL): 2″