ER D13A20-4-M10-07 Čelní frézy s kulatým vyměnitelným závitem WSP pro frézování křivek a pro profilové frézování s úpravou CLICKFIT.

Artiklové číslo: 3101790
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série FLEXFIT
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3101790
EAN / GTIN 7291075118070
Číslo výrobce 3101790
L-číslo L23980 1180

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr osazení, strana stroje (DCONMS) 18 mm, průměr (DC/DCX) 13 mm, počet břitových destiček (CICT) 4, délka břitu max. (APMX) 3,5 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 18 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M10
  • Polomer rohu (RE) 3.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 13 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 13 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 30 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RXCR 0702
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "FLEXFIT" Zobrazit všechny