ER D13A20-4-M10-07 Endmills carrying round inserts for profiling and facing with FLEXFIT adaptation.

Artikelnummer: 3101790
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FLEXFIT
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101790
EAN/GTIN 7291075118070
Nummer fabrikant 3101790
L-nummer L23980 1180

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 18 mm, diameter (DC/DCX) 13 mm, aantal snijplaten (CICT) 4, snijlengte max. (APMX) 3,5 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 18 mm
  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18 mm
  • Functies van interfaces M10
  • Hoekradius (RE) 3,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 13 mm
  • Diameter (DC/DCX) 13 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 3,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 30 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) RXCR 0702
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles