ETS D078-032W.62-06 Frese a candela per incavatura

Codice art.: 3100577
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie ISCARMILL
Tipo di prodotto Frese a disco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3100577
EAN / GTIN 7291075089493
Codice del produttore 3100577
Numero-L L23980 2278

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 5/8″ ,Diametro della fresa (DC) 0.78″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 3-1/4″ ,Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 1

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Diametro della fresa (DC): 0.78″
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Flute Count (NOF): 2
  • Functional Length (LF): 2.297″
  • Master Insert Identification (MIID): XOMT 060204-HQ
  • Overall Length (OAL): 3-1/4″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 1
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Lunghezza utile (LU): 0.9″

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "ISCARMILL" Visualizza tutto