Frez tarczowy z chwytem Weldon

Nr art.: 3100577
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3100577
EAN / GTIN 7291075089493
Numer producenta 3100577
Numer L L23980 2278

Opis

Opis:

  • Frezy szczelinowe i tarczowe, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 5/8″, średnica cięcia (DC): 0,78″, liczba elementów tnących (CICT): 2, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość całkowita (OAL): 3-1/4″, Efektywny numer nacięcia obwodowego (ZEFP): 1

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 5/8 cala
  • Średnica ostrza (DC): 0,78 cale
  • Liczba elementów tnących (CICT): 2
  • Liczba ostrzy (NOF): 2
  • Długość funkcjonalna (LF): 2 297 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): XOMT 060204-HQ
  • Długość całkowita (OAL): 3-1/4″
  • Efektywna liczba krawędzi skrawających (ZEFP): 1
  • chwyt do mocowania: Weldon
  • Długość użytkowa (LU): 0,9 cale