• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

TPKN 2204PDTR-42 IC50M Inserti con spoglia piana, per uso generale.

Codice art.: 5601026
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
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
Codice articolo 5601026
EAN / GTIN 7291075078015
Codice del produttore 5601026
Numero-L L24170 62

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 22 mm, Spessore inserto (S) 4.76 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza inserto (INSL) 22 mm
  • Spessore inserto (S) 4.76 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 3