ETS D078-032W.62-06 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3100577
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISCARMILL
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3100577
EAN / GTIN 7291075089493
Gyártó száma 3100577
L-szám L23980 2278

Leírás

Leírás:

Slotters, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 5 / 8 ″, vágási átmérő (DC) 0,78 ″, vágási elem száma (CICT) 2, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 1-1 / 4 ″, perifériás effektív vágóél száma (ZEFP) 3

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Vágási átmérő (DC): 0,78”
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
  • Fuvola száma (NOF): 2
  • Funkcionális hossz (LF): 2,297”
  • Master Insert Identification (MIID): XOMT 060204-HQ
  • Teljes hossz (OAL): 3-1/4″
  • Perifériás effektív vágóél-számláló (ZEFP): 1
  • Szár típusa: Weldon
  • Használható hossz (LU): 0,9”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARMILL" Összes megtekintése