Upínací matice ER High Speed, pro ER: 40

Artiklové číslo: 309595 40
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
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

pro ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce ER-Spannmutter High Speed, für ER 40
Vnější průměr D 63 mm
Celková délka L 26 mm
Druh produktu Upínací matice
Utahovací moment max. 240 Nm
Norma DIN 6499D
Tvar matice drážka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309595 40
EAN / GTIN 4069515040679
Číslo výrobce 309595 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Závit a kužel broušené na jedno upnutí pro dosažení nejvyšší přesnosti obvodové házivosti.
Matice s povlakováním pro nižší součinitel tření, vyšší upínací sílu a pro vysokou odolnost proti opotřebení a korozi.
S drážkami.

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER.

Zvláštní příslušenství:

Upínací klíč ER č. 309680 − 309740.
Jednostranný otevřený klíč (pro vel. 16), č. 613300 vel. 25.

Poznámka:

Upínací matice a vložka jsou vyváženy samostatně!