ER-Spannmuter High Speed, für ER: 40

Artikel-Nr.: 309595 40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ER Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung ER-Spannmutter High Speed, für ER 40
Durchmesser außen D 63 mm
Länge gesamt L 26 mm
Produktart Spannmutter
Anzugsmoment max. 240 Nm
Norm DIN 6499D
Form Mutter Nut

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309595 40
EAN / GTIN 4069515040679
Herstellernummer 309595 40
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gewinde und Konus in einer Aufspannung geschliffen für höchste Rundlaufgenauigkeit.
Mutter beschichtet für: geringeren Reibwert und erhöhte Spannkraft sowie hohe Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit.
Mit Nuten.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Sonderzubehör:

ER-Spannschlüssel, Nr. 309680 − 309740.
Einmaulschlüssel (für Gr. 16), Nr. 613300 Gr. 25.

Hinweis:

Futter und Spannmutter sind separat gewuchtet!