{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Qualità di equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
| Misura del filetto d1 | M40×1,5 | |
| Passo della filettatura P | 1,5 mm | |
| Superficie | es. temprata | |
| Tipo di prodotto | Ghiera | |
| Tipo di filettatura | Filettatura metrica grossa ISO | |
| Materiale | acciaio |
| Codice articolo | 309595 32 | |
| EAN / GTIN | 4069515040662 | |
| Codice del produttore | 309595 32 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |