{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | ER-Spannmutter High Speed, für ER 40 | |
| Średnica zewnętrzna D | 63 mm | |
| Długość całkowita L | 26 mm | |
| Rodzaj produktu | Nakrętka mocująca | |
| maks. moment dokręcania | 240 Nm | |
| Norma | DIN 6499D | |
| Kształt nakrętki | rowek |
| Numer artykułu | 309595 40 | |
| EAN / GTIN | 4069515040679 | |
| Numer producenta | 309595 40 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |