• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Adattatore SK / CM per filetto di serraggio, Forma A, BT 40, CM interno: 2

Codice art.: 303092 2
Sconto
73,94 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

CM interno Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ingresso del lubrorefrigerante Senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante no
Tipo di attacco Cono verticale
Modulo di attacco Cono verticale DIN ISO 7388-1
Versione attacco Misura nominale adimensionale senza raffreddamento
Dimensione attacco, adimensionale 40
Tipo di attacco Attacco
Lunghezza codolo LS 63 mm
Interfaccia lato macchina BT 40
Con battuta in piano
Distanza a 0 mm
Interfaccia lato del pezzo MK 2
Precisione di concentricità radiale 8 µm
Qualità di equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 15000 min-1
Interfaccia joint 1; joint 2
Tipo di prodotto Adattatore portautensili
Normativa DIN 6383; ISO 7388-2; JIS B6339
Forma A
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante no
Materiale acciaio
Trattamento delle superfici es. rettificata
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 303092 2
EAN / GTIN 4062406109295
Codice del produttore 303092 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Rettificati all’interno e all’esterno.

Uso:

Per il serraggio di utensili con CM.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760308806.