• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Pereinamoji įvorė SK / MK priveržimo sriegiui, forma A, BT 40, MK vidinis: 2

Prekės Nr.: 303092 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

MK vidinis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės ne
Tvirtinimo tipas kūgis
Tvirtinimo forma kūgis DIN ISO 7388-1
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo
Laikiklio dydis, be matmenų 40
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto ilgis LS 63 mm
Sąsaja staklių pusėje BT 40
Su planavimo sistema taip
Atstumas a 0 mm
Sąsaja ruošinio pusėje MK 2
Radialinio mušimo tikslumas 8 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 6,3 kai 15000 min-1
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis įrankių laikiklio adapteris
Standartas DIN 6383; ISO 7388-2; JIS B6339
Forma A
Galimas vidinis šaldymas ne
Medžiaga plienas
Paviršiaus apdirbimas šllifuot.
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 303092 2
EAN / GTIN 4062406109295
Gamintojo numeris 303092 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su MK kotu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760308806.