{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Hladilno mazalno sredstvo | ne | |
| Vrsta vpenjala | strmi konus | |
| Oblika vpenjala | strmi konusi DIN ISO 7388-1 | |
| Izvedba vpenjala | brezdimenzionalna nazivna velikost brez hlajenja | |
| Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij | 40 | |
| Vrsta vpenjala | čep | |
| Dolžina držala LS | 63 mm | |
| Vmesnik na strani stroja | BT 40 | |
| S planim naleganjem | da | |
| Razdalja a | 0 mm | |
| Vmesnik na strani obdelovanca | MK 2 | |
| Natančnost krožnega teka | 8 µm | |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | g 6,3 pri 15000 min-1 | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1; ločilno mesto 2 | |
| Vrsta izdelka | adapter za vpenjalo orodij | |
| Standard | DIN 6383; ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Oblika | A | |
| Notranje hlajenje je možno | ne | |
| Material | jeklo | |
| Obdelava površine | brušeno | |
| Vsebina | 1 kos |
| Številka izdelka | 303092 2 | |
| EAN/GTIN | 4062406109295 | |
| Številka proizvajalca | 303092 2 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |