• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Reduzierhülse SK / MK für Anzugsgewinde, Form A, BT 40, MK innen: 2

Artikel-Nr.: 303092 2
Rabatt
72,60 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.07.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

MK innen Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff nein
Aufnahmetyp Steilkegel
Aufnahmeform Steilkegel DIN ISO 7388-1
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung
Aufnahmegröße, dimensionslos 40
Aufnahmeart Zapfen
Länge Schaft LS 63 mm
Schnittstelle maschinenseitig BT 40
mit Plananlage ja
Abstand a 0 mm
Schnittstelle werkstückseitig MK 2
Rundlaufgenauigkeit 8 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 15000 min-1
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Werkzeugaufnahmen-Adapter
Norm DIN 6383; ISO 7388-2; JIS B6339
Form A
Innenkühlung möglich nein
Material Stahl
Oberflächenbehandlung geschliffen
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 303092 2
EAN / GTIN 4062406109295
Herstellernummer 303092 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Innen und Außen geschliffen.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit MK-Schaft.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308806.