• Posledná šanca! Len niekoľko položiek k dispozícii a čoskoro už nie je v našom sortimente.

Redukčné púzdro SK/MK pre uťahovacie závity, typ A, BT 40, MK vnútorná: 2

Č. pol.: 303092 2
Zľava
72,48 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

MK vnútorná Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: DIN 6383
  • Norma upínača: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 6,3 pri 15000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 8

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

upínač BT 40
Norma DIN 6383
Norma upínača JIS B6339; ISO 7388-2
Tvar A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 6,3 pri 15000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 8 µm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 50 mm
Vonkajší ⌀ D 32 mm
Druh produktu Upínací adaptér

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 303092 2
EAN/GTIN 4062406109295
Číslo výrobcu 303092 2
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Brúsené zvnútra a zvonku.

Použitie:

Na upínanie náradia s MK stopkou.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760308806.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka