{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Typ upínače | Strmý kužel | |
| Formulář záznamu | Strmý kužel DIN ISO 7388-1 | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 40 | |
| Typ upínače | Čep | |
| Délka stopky LS | 63 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | BT 40 | |
| S instalací plánu | ano | |
| Vzdálenost a | 0 mm | |
| Rozhraní na straně obrobku | MK 2 | |
| Přesnost obvodové házivosti | 8 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 15000 min-1 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Adaptér upínače nástrojů | |
| Norma | DIN 6383; ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Tvar | A | |
| Vnitřní chlazení je možné | ne | |
| Materiál | ocel | |
| Povrchová úprava | broušeno | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 303092 2 | |
| EAN / GTIN | 4062406109295 | |
| Číslo výrobce | 303092 2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |