Corrimano per l'auto-assemblaggio

Codice art.: 30293
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Lunghezza corrimano 1.860 mm
Larghezza corrimano 25 mm
Materiale alluminio
Tipo di prodotto Corrimano

Identificazione e classificazione

Codice articolo 30293
EAN / GTIN 4031405302938
Codice del produttore 030293
Numero-L L90110 1231
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Solo per putrelle da 73 mm

Proprietà:

  • Larghezza: 25 mm
  • Altezza: 515 mm
  • Lunghezza: 1860 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo