Pasamanos para el automontaje

N.º do artigo: 30293
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Comprimento do corrimão 1 860 mm
Largura do corrimão 25 mm
Material alumínio
Tipo de produto corrimão

Identificação e classificação

Número do artigo 30293
EAN/GTIN 4031405302938
Número do fabricante 030293
Número L L90110 1231
Fabricante/responsável MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrição

Descrição:

  • Solo para viguetas de 73 mm

Característica:

  • Anchura: 25 mm
  • Altura: 515 mm
  • Longitud: 1860 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta