Main courante à monter soi-même

Réf.: 30293
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Longueur main courante 1 860 mm
Largeur main courante 25 mm
Matériau aluminium
Type de produit mains courantes

Identification et classification

Référence article 30293
EAN / GTIN 4031405302938
Réf. fabricant 030293
Article hors catalogue L90110 1231
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Uniquement pour solives de 73 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur: 25 mm
  • Hauteur : 515 mm
  • Longueur : 1860 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter avec un outil