• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handlauf zur Selbstmontage

Artikel-Nr.: 30293
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge Handlauf 1 860 mm
Breite Handlauf 25 mm
Material Aluminium
Produktart Handlauf

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 30293
EAN / GTIN 4031405302938
Herstellernummer 030293
L-Nummer L90110 1231
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nur für Holmmaß 73 mm

Merkmal:

  • Breite: 25 mm
  • Höhe: 515 mm
  • Länge: 1860 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren