Pasamanos para el automontaje

Número de artículo: 30293
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud pasamanos 1.860 mm
Anchura pasamanos 25 mm
Material aluminio
Tipo de producto Pasamanos

Identificación y clasificación

Número de artículo 30293
EAN / GTIN 4031405302938
Número del fabricante 030293
Número L L90110 1231
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Solo para viguetas de 73 mm

Característica:

  • Anchura: 25 mm
  • Altura: 515 mm
  • Longitud: 1860 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta