Balustradă pentru autoasamblare

Cod articol.: 30293
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Lungimea balustradei 1.860 mm
Lățime balustradă 25 mm
Material aluminiu
Tip produs Balustradă

Identificare și clasificare

Cod articol 30293
EAN / GTIN 4031405302938
Număr producător 030293
L-Număr L90110 1231
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Numai pentru grinzi de 73 mm

Caracteristică:

  • Lăţime: 25 mm
  • Înălţime: 515 mm
  • Lungime: 1860 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă