• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mandrino idraulico corto, esecuzione HT, SK 40, ⌀ di serraggio D1: 12mm

Codice art.: 302028 12
Sconto
296,40 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC; HPC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ di serraggio D1 12 mm
Adattatore SK 40
Norma attacco ISO 7388-1
Forma ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC; HPC
Sporgenza totale Dim. A 50 mm
⌀ Esterno D 42 mm
Lunghezza utile L1 31 mm
Bussola di riduzione adatta 302140; 302135
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 302028 12
EAN / GTIN 4045197586933
Codice del produttore 302028 12
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Resistenza complessiva molto elevata grazie alla struttura ottimizzata.
  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Possibilità di regolazione assiale della lunghezza (regolazione 10 mm).
  • Flessibile grazie all’impiego di bussole di riduzione.

Uso:

  • Per foratura, alesatura e truciolatura leggera e pesante durante le operazioni di fresatura.
  • Massime coppie trasmissibili 550 Nm, esecuzione HT (High Torque).
  • Proprietà di smorzamento ideali, pertanto si possono garantire una superficie del pezzo ottimale, un incremento della durata e nessun rischio di danni al mandrino.

Accessori speciali:

Codolo (AB) n. art. 308600308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820308835, bussole di riduzione n. art. 302135302187.

Nota:

V = Corsa di regolazione max!
Prestare attenzione in caso di utensili extralunghi e durante la lavorazione TPC.