{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 12 mm | |
Opname | SK 40 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 50 mm | |
Buiten-⌀ D | 42 mm | |
Nuttige lengte L1 | 31 mm | |
Geschikte reduceerhuls | 302140; 302135 | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 302028 12 | |
EAN/GTIN | 4045197586933 |