Hydraulikiristysistukka lyhyt, malli HT 12 mm

Tuote nro.: 302028 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: ADB
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC; HPC

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 12 mm
Sovitin SK 40
Kiinnitysnormi ISO 7388-1
Muoto ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HSC; HPC
Ulkonema A-mitta 50 mm
Ulko-⌀ D 42 mm
Hyötypituus L1 31 mm
Sopiva kavennusholkki 302140; 302135
Tuotetyyppi Hydraulikiristysistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 302028 12
EAN / GTIN 4045197586933

Kuvaus

Malli:

  • Erittäin suuri kokonaisjäykkyys optimoidun rakenteen ansiosta.
  • RFID/Balluff chip -poraus.
  • Aksiaalinen pituussäätö (säätö 10 mm) mahdollinen.
  • Joustava väliholkkien käytön ansiosta.

Käyttö:

  • Poraamiseen, kalvintaan sekä kevyeeseen ja raskaaseen lastuamiseen jyrsittäessä.
  • Parhaat siirrettävät vääntömomentit 550 Nm, malli HT (High Torque).
  • Parhaat mahdolliset vaimennusominaisuudet, jotka säästävät karaa ja joiden ansiosta työkappaleen pinta on optimaalinen ja työkalun käyttöikä pidentynyt.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600308806, AB-kiristysavaimet nro 308820308835, kavennusholkit nro 302135302187.

Ohje:

V = enimmäisstöalue
Huomio ylipitkien työkalujen ja TPC-työstön yhteydessä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat