Hidravlično-raztezna vpenjalna glava kratka, izvedba HT 12 mm

Št. art.: 302028 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: ADB
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC; HPC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 12 mm
Trn za rezkarje SK 40
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Oblika ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC; HPC
Previsna dolžina A 50 mm
Zunanji ⌀ D 42 mm
Uporabna dolžina L1 31 mm
primerna reducirna puša 302140; 302135
Vrsta izdelka Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 302028 12
EAN/GTIN 4045197586933

Opis

Izvedba:

  • Zelo velika skupna togost zaradi optimizirane konstrukcije.
  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
  • Možnost za aksialni pomik orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
  • Prilagodljivost zaradi uporabe vmesnih puš.

Uporaba:

  • Za vrtanje, povrtavanje in za fino in grobo odrezovanje pri rezkanju.
  • Prenos vrtilnih momentov do 550 Nm, izvedba HT (High Torque).
  • Idealne lastnosti dušenja vibracij, s tem pa optimalna kakovost obdelane površine, povečanje življenjske dobe in manjša obremenitev vretena.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) št. 308600308806, AB-vpenjalni ključ št. 308820308835, reducirni nastavek št. 302135302187.

Opomba:

V = maksimalni zamik!
Pazljivo pri predolgih orodjih in obdelavi TPC.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli