Mandrini per punte corte Forma AD/B 0,5-16 mm

Codice art.: 301467 0,5-16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Passaggio interno per LR: sì, con max. 50 bar
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 18000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 20

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di serraggio 0,5 mm - 16 mm
Adattatore SK 50
Norma attacco ISO 7388-1
Forma ADB
Passaggio interno per LR sì, con max. 50 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 18000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 20 µm
Coppia di serraggio max. Md max ≤ 14 Nm
Struttura standard
Sporgenza totale Dim. A 106 mm
⌀ Esterno D 57 mm
Chiave di serraggio di ricambio n. art. 627425 SW 6
Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 301467 0,5-16
EAN / GTIN 4045197573414

Descrizione

Esecuzione:

Per rotazione oraria e antioraria.
Con foro per chip Balluff/RFID. Errore massimo di rotazione concentrica ≤ 20 µm.
Pallinatura con sfere di vetro.

Fornitura:

Inclusa chiave di serraggio con leva a T.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi