Mandrin de perçage Type ADB 0,5-16 mm

Réf.: 301467 0,5-16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Arrosage interne: Oui, à 50 bars max.
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 18000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 20

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 0,5 mm - 16 mm
Support SA 50
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme ADB
Arrosage interne Oui, à 50 bars max.
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 18000 min-1
Précision de concentricité ≤ 20 µm
Couple de serrage maximal Md max ≤ 14 Nm
Type Standard
Longueur de col cote A 106 mm
⌀ ext. D 57 mm
Clé de serrage de rechange 627425 SW 6
Type de produit Mandrins de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301467 0,5-16
EAN / GTIN 4045197573414

Description

Exécution:

Pour rotation à droite et à gauche.
Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip. Erreur de concentricité maximale ≤ 20 µm.
Traitement par microbillage.

Livraison:

Avec clé de serrage munie d’une poignée transversale.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange