Borrchuckar form AD/B 0,5-16 mm

Art-nr: 301467 0,5-16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
31 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Invändig: ja, med max. 50 bar
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 18000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 20

Produktdetaljer

Tekniska data

spännvidd 0,5 mm - 16 mm
fäste SK 50
Hållare norm ISO 7388-1
Form ADB
Invändig ja, med max. 50 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 18000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 20 µm
Maximalt åtdragningsmoment Md max ≤ 14 Nm
konstruktion Standard
utkragningslängd A-mått 106 mm
Utvändig-⌀ D 57 mm
Lös chucknyckel nr 627425 SW 6
Produktslag Kort borrchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 301467 0,5-16
EAN/GTIN 4045197573414

Benämning

Utförande:

För höger- och vänstergång.
Med Balluff/RFID-chip-hål. Största radialkast ≤ 20 µm.
Blästrad med glaspärlor

Leveransinnehåll:

Inklusive chucknyckel med T-handtag.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820308835.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar