Korte-boorhouder Vorm AD/B 0,5-16 mm

Artikelnummer: 301467 0,5-16
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Inwendige koeling: ja, met max. 50 bar
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 18000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 20

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik 0,5 mm - 16 mm
Opname SK 50
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm ADB
Inwendige koeling ja, met max. 50 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 18000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 20 µm
Maximaal aanhaalmoment Md max ≤ 14 Nm
Type Standaard
Afkoppellengte A-maat 106 mm
Buiten-⌀ D 57 mm
Reserve-spansleutel nr. 627425 SW 6
Producttype Korte-boorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 301467 0,5-16
EAN/GTIN 4045197573414

Omschrijving

Uitvoering:

Voor rechts- en linksom draaien.
Met balluff/RFID-chip-boring. Maximale rondloopfout ≤ 20 µm.
Glasparelgestraald.

Levering:

Inclusief spansleutel met dwarsgreep.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen