Kratka stezna glava za bušenje oblik ADB 0,5-16 mm

Artikl br.: 301467 0,5-16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Unutarnje hlađenje: da, s maks. 50 bara
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 18000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 20

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon 0,5 mm - 16 mm
Prihvat SK 50
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik ADB
Unutarnje hlađenje da, s maks. 50 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 18000 min-1
Točnost rotacije ≤ 20 µm
Maksimalni pritezni moment Md maks ≤ 14 Nm
Izvedba standard
Duljina izboja A-dimenzija 106 mm
Vanjski ⌀ D 57 mm
Rezervni odvijač br. 627425 SW 6
Vrsta proizvoda Kratka glava za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 301467 0,5-16
EAN / GTIN 4045197573414

Opis

Izvedba:

Za desni i lijevi smjer rotacije.
S otvorom za Balluff/RFID čip. Maksimalna pogreška koncentričnosti ≤ 20 µm.
Pjeskareno staklom.

Opseg isporuke:

Uključuje stezni ključ s T ručicom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi