Yksiosaiset poraistukat Muoto AD/B 0,5-16 mm

Tuote nro.: 301467 0,5-16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: ADB
  • Sisäjäähdytys: kyllä, enint. 50 baaria
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 18000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 20

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitysalue 0,5 mm - 16 mm
Sovitin SK 50
Kiinnitysnormi ISO 7388-1
Muoto ADB
Sisäjäähdytys kyllä, enint. 50 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 18000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 20 µm
suurin sallittu kiristysmomentti Md max ≤ 14 Nm
Tyyppi Vakio
Ulkonema A-mitta 106 mm
Ulko-⌀ D 57 mm
Varakiristysavain nro 627425 AV 6
Tuotetyyppi Lyhytporaistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 301467 0,5-16
EAN / GTIN 4045197573414

Kuvaus

Malli:

Molemmat pyörimissuunnat.
Kuulakärkilevy/RFID-siru. Suurin pyörintävirhe ≤ 20 µm.
Lasihelmipuhallettu.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysavaimen T-vääntimellä.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat