Kratka vpenjalna vrtalna glava oblika AD/B 0,5-16 mm

Št. art.: 301467 0,5-16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: ADB
  • z notranjim hlajenjem: da, z največ 50 bari
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 18000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 20

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina 0,5 mm - 16 mm
Trn za rezkarje SK 50
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Oblika ADB
z notranjim hlajenjem da, z največ 50 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 18000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 20 µm
maksimalni zatezni moment Md maks ≤ 14 Nm
Izvedba standardna
Previsna dolžina A 106 mm
Zunanji ⌀ D 57 mm
Nadomestni vpenjalni ključ art. 627425 SW 6
Vrsta izdelka Kratka vrtalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 301467 0,5-16
EAN/GTIN 4045197573414

Opis

Izvedba:

Za desni in levi tek.
Z izvrtino Balluff/RFID-čip. Maksimalno odstopanje krožnega teka ≤ 20 µm.
Peskano s steklenimi kroglicami.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim ključem s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli