Krátká vrtací hlavička typ ADB 0,5-16 mm

Artiklové číslo: 301467 0,5-16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Vnitřní chlazení: ano, při max. 50 barech
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 18000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 20

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínání 0,5 mm - 16 mm
Upnutí SK 50
Norma pro upínání ISO 7388-1
Tvar ADB
Vnitřní chlazení ano, při max. 50 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 18000 min-1
Obvodová házivost ≤ 20 µm
Maximální utahovací moment Md max. ≤ 14 Nm
Provedení standardní
Délka vyložení rozměr A 106 mm
Vnější ⌀ D 57 mm
Náhradní upínací klíč č. 627425 OK 6
Druh produktu Krátká vrtací hlavička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 301467 0,5-16
EAN / GTIN 4045197573414

Popis

Provedení:

Pro pravý i levý chod.
S otvorem pro čip Balluff/RFID. Maximální chyba obvodové házivosti ≤ 20 µm.
Tryskané skleněnými kuličkami.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího klíče s příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600308806, upínací klíče pro TČ č. 308820308835.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly