• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Mandrino a pinza ER Forma ADB, SK 40 A = 200, per Dim. pinza ER: 16

Codice art.: 300545 16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
135 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per Dim. pinza ER Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ingresso del lubrorefrigerante Senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante no
Tipo di attacco Cono verticale
Codifica punti di attacco SKG04001085
Modulo di attacco Battuta in piano, cono standard forma A
Versione attacco Misura nominale adimensionale senza raffreddamento
Dimensione attacco, adimensionale 40
Tipo di attacco Attacco
Lunghezza codolo 200 mm
Interfaccia lato macchina SK 40
Diametro di serraggio min. 0,5 mm
Diametro di serraggio max. 10 mm
Per tipo di pinze di serraggio Pinza ER di precisione
Dimensioni pinze di serraggio 16
Sporgenza 200 mm
Lunghezza del corpo lato macchina 147,01 mm
Diametro esterno lato utensile 28 mm
Lunghezza del corpo sul lato utensile 35,18 mm
Diametro esterno della ghiera di serraggio 27,5 mm
Altezza ghiera di serraggio 18 mm
Numero di giri max. 25.000 min-1
Precisione di concentricità radiale 3 µm
Qualità di equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Strategia di truciolatura HSC
Interfaccia joint 1; joint 2
Tipo di prodotto Mandrino a pinza
Lunghezza complessiva 268,4 mm
Normativa DIN 6499; ISO 7388-1
Forma ADB
Con foratura per supporto dati RFID
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante no
Materiale acciaio bonificato
Trattamento delle superfici es. rettificata
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 300545 16
EAN / GTIN 4045197284808
Codice del produttore 300545 16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Coni interni ed esterni rettificati. Con foro per chip Balluff/RFID.
GARANT −
  • Qualità di equilibratura G 2,5 / 25.000 min-1.
  • Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
  • Ghiera di serraggio di precisione GARANT a equilibratura fine (G 2,5 / 25.000 min−1) e rivestita, pertanto elevata forza di serraggio e usura minima.
  • Foro passante allargato.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze a norma DIN 6499 − forme A e B.

Fornitura:

Con ghiera di serraggio.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820; 308835, chiave di serraggio ER n. art. 309680 o 613300, pinze ER n. art. 308901309449, ghiera di serraggio ER n. art. 309615 (per anelli di tenuta), anelli di tenuta n. art. 309625309645 (per n. art. 309615).