{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Typ upínače | Strmý kužel | |
| Kódování oddělovacího místa | SKG04001085 | |
| Formulář záznamu | Rovná opěrná plocha, standardní kužel typ A | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 40 | |
| Typ upínače | Čep | |
| Délka stopky LS | 200 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | SK 40 | |
| Upínací průměr min. D1 | 0,5 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 10 mm | |
| Pro typ kleštiny | Kleština ER | |
| Velikost kleštin | 16 | |
| Nepodepřená délka A | 200 mm | |
| Délka tělesa na straně stroje | 147,01 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 28 mm | |
| Délka tělesa na straně nástroje L1 | 35,18 mm | |
| Vnější průměr upínací matice D | 27,5 mm | |
| Výška upínací matice | 18 mm | |
| Otáčky max. | 25 000 min-1 | |
| Přesnost obvodové házivosti | 3 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
| Strategie obrábění | HSC | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Kleštinové upínací trny | |
| Celková délka L | 268,4 mm | |
| Norma | DIN 6499; ISO 7388-1 | |
| Tvar | ADB | |
| S otvorem pro RFID nosiče dat | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ne | |
| Materiál | ocel k zušlechtění | |
| Povrchová úprava | broušeno | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 300545 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197284808 | |
| Číslo výrobce | 300545 16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |