Oprawki do tulejek zaciskowych ER, kształt ADB, SK 40 A = 200, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 16

Nr art.: 300545 16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
135 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Typ uchwytu Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym
Kod miejsca rozdzielenia SKG04001085
Kształt uchwytu Powierzchnia płaska, stożek standardowy, kształt A
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 40
Sposób mocowania Czop
Długość chwytu 200 mm
Złącze po stronie maszyny SK 40
Min. średnica mocowania 0,5 mm
Maks. średnica mocowania 10 mm
Do typu tulei zaciskowej Tulejki zaciskowe ER
Rozmiar tulei zaciskowej 16
Długość wysięgu 200 mm
Długość korpusu po stronie maszyny 147,01 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia 28 mm
Długość korpusu po stronie narzędzia 35,18 mm
Średnica zewnętrzna nakrętki mocującej 27,5 mm
Wysokość nakrętki mocującej 18 mm
Maks. prędkość obrotowa 25 000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HSC
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową
Długość całkowita 268,4 mm
Norma DIN 6499; ISO 7388-1
Platformy ADB
Z otworem na nośniki danych RFID tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne nie
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Obróbka powierzchniowa wersja zeszlifowana
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 300545 16
EAN / GTIN 4045197284808
Numer producenta 300545 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane. Z otworem Balluffchip / na chip RFID.
GARANT −
  • klasa wyważenia G2,5 / 25 000 obr./min
  • Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
  • Precyzyjna nakrętka mocująca GARANT precyzyjnie wyważona (G2,5 / 25 000 obr./min) i powlekana, co zapewnia wysoką siłę mocowania i niewielkie zużycie.
  • Nawiercony otwór przelotowy.

Zastosowanie:

Do mocowania w tulejach ER, narzędzi z chwytem cylindrycznym wg normy DIN 6499− kształt A i B.

W dostawie:

z nakrętką mocującą.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600308806, klucze do mocowania AB nr 308820308835, klucze mocujące ER nr 309680 lub 613300, tulejki zaciskowe ER nr 308901309449, nakrętki mocujące ER nr 309615 (do podkładek uszczelniających), podkładki uszczelniające nr 309625309645 (do nr 309615).