{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Posizione delle interfacce | Lato macchina; Lato pezzo | |
| Tipo di attacco | Pinza di serraggio conica; Codolo cilindrico | |
| Codifica punti di attacco | SZD01600115 | |
| Modulo di attacco | Codolo liscio | |
| Dimensione attacco | 16 | |
| Diametro codolo DS | 1 mm | |
| Denominazione originale prodotto | 426 E | |
| Attacco | ER 16 | |
| Diametro di serraggio D1 | 1 mm | |
| Diametro di serraggio min. D1 min | 0,5 mm | |
| Diametro di serraggio max. D1 max | 1 mm | |
| Diametro esterno D | 17 mm | |
| Lunghezza pinza di serraggio L | 27,5 mm | |
| Forma | forma conica | |
| Apertura angolare α | 16 grado | |
| Normativa | DIN ISO 15488-B | |
| Superficie | es. nichelata; temprato, rettificato | |
| Profilo di serraggio | Es. tonda | |
| Precisione di concentricità radiale ≤ | 5 µm | |
| Interfaccia | Attacco 1; Attacco 2 | |
| Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 308901 1 | |
| EAN / GTIN | 2050001768544 | |
| Codice del produttore | 13713010100 | |
| Produttore/persona responsabile | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |