Klieštinové upínacie tŕne ER Tvar ADB, SK 40 A = 200, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 16

Č. pol.: 300545 16
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre veľkosť upínacej klieštiny ER Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ER klieštiny 16
⌀ upnutia D1 0,5-10 mm
upínač SK 40 A = 200
Norma upínača ISO 7388-1
Tvar ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC
Rozsah upínania 0,5 mm - 10 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 200 mm
Vonkajší ⌀ D 28 mm
Náhradná vysokorýchlostná matica GARANT č. 309610 16
Náhradná matica HOLEX č. 309580 16
Otvor Balluffchip Áno
Druh produktu Klieštinový upínací tŕň

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 300545 16
EAN/GTIN 4045197284808
Číslo výrobcu 300545 16
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Brúsený vonkajší a vnútorný kužeľ. S otvorom na čip Balluff/RFID.
GARANT −
  • Kvalita vyvažovania G2,5/25 000 min−1
  • Všetky stopky tvrdo sústružené (tichý chod!).
  • Presná upínacia matica GARANT presne vyvážená (G2,5/25 000 min−1) a s povrchovou úpravou, čo zabezpečuje vysokú upínaciu silu a nižšie opotrebovanie.
  • Vyvŕtaný priechod.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích kliešťach podľa DIN 6499 – typ A a B.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacej matice.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600308806, upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835, upínací kľúč ER č. 309680 resp. 613300, upínacie kliešte ER č. 308901309449; upínacia matica ER č. 309615 (pre tesniace podložky); tesniace podložky č. 309625309645 (pre č. 309615).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky