• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Utensile ad angolo per tornitura interna destro, simile a DIN 4954, HSS E, ⌀ Gambo: 6mm

Codice art.: 296400 6
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Gambo (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma del codolo rotondi
Direzione di taglio Tagliente destro
Forma supporto diritte
Tipi di lavorazione Tornitura interna
Normativa DIN 4954
Diametro stelo 6 mm
Materiale da taglio HSS-E
Rivestimento senza rivestimento
Tipo di prodotto Utensile per tornitura diritto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 296400 6
EAN / GTIN 4069515024617
Codice del produttore 296400 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Tutte le dimensioni saldate.

Uso:

Impiego universale, velocità di taglio medie.
HSS/E − Su tutti i torni nella lavorazione singola e in serie. Questi utensili da tornio hanno una potenza di taglio elevata e sono infrangibili, anche a grandi profondità di passata, taglio interrotto o su materiali con elevata resistenza alla trazione.