Soustružnický nůž vnitřní rohový pravý podobný DIN 4954, HSS E, Stopka ⌀: 6mm

Artiklové číslo: 296400 6
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
39 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka ⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 125 mm
Typ stopky kulatá
Průměr otvoru min. 16 mm
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vnitřní soustružení
Norma DIN 4954
Průměr stopky 6 mm
Řezný materiál HSS-E
Druh produktu delete( ) Soustružnické nože

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 296400 6
EAN / GTIN 4069515024617
Číslo výrobce 296400 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Všechny rozměry svařované.

Použití:

Univerzálně použitelné, střední řezné rychlosti.
HSS/E − Na všech soustruzích při kusové a sériové výrobě. Tyto soustružnické nože mají vysoký řezný výkon a jsou odolné proti zlomení i při velkých přísuvech, v přerušeném řezu a v materiálech vysoké pevnosti v tahu.