• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Utensile ad angolo per tornitura interna destro, simile a DIN 4954, HSS E, ⌀ Gambo: 10mm

Codice art.: 296400 10
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Gambo (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma del codolo rotondi
Direzione di taglio Tagliente destro
Forma supporto diritte
Tipi di lavorazione Tornitura interna
Normativa DIN 4954
Diametro stelo 10 mm
Materiale da taglio HSS-E
Rivestimento senza rivestimento
Tipo di prodotto Utensile per tornitura diritto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 296400 10
EAN / GTIN 4069515024686
Codice del produttore 296400 10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Tutte le dimensioni saldate.

Uso:

Impiego universale, velocità di taglio medie.
HSS/E − Su tutti i torni nella lavorazione singola e in serie. Questi utensili da tornio hanno una potenza di taglio elevata e sono infrangibili, anche a grandi profondità di passata, taglio interrotto o su materiali con elevata resistenza alla trazione.