{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud total | 125 mm | |
| Forma del mango | redondo | |
| Diámetro del taladro mín. | 16 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Torneado interior | |
| Norma | DIN 4954 | |
| Diámetro del mango | 6 mm | |
| Material de corte | HSS-E | |
| Tipo de producto delete( ) | Cuchilla de tornear |
| Número de artículo | 296400 6 | |
| EAN / GTIN | 4069515024617 | |
| Número del fabricante | 296400 6 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |