Sisänurkkasorvausterä oikea standardin DIN 4954 mukaan, HSS E, Varren ⌀: 6mm

Tuote nro.: 296400 6
Uusi tuote
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
33 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren ⌀ (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ 6 mm
Lastuava aine HSS E
Kokonaispituus 125 mm
Porauksille, ⌀ alkaen 16 mm
Tuotetyyppi Sorvausterä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 296400 6
EAN / GTIN 4069515024617
Valmistajan numero 296400 6
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kaikki mitat hitsattuina.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen, keskisuurille lastuamisnopeuksille.
HSS/E − Kaikille sorveille yksittäis- ja sarjavalmistuksessa. Näiden sorvausterien leikkuuteho on suuri eivätkä ne murru helposti suurtakaan lastusyvyyttä käytettäessä, keskeytyvässä leikkuussa tai raaka-aineen vetolujuuden ollessa suuri.