• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Invändiga hörnsvarvstål höger motsvarande DIN 4954, HSS E, Skaft-⌀: 6mm

Art-nr.: 296400 6
Ny produkt
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
23 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀ (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaft-⌀ 6 mm
Skärmaterial HSS E
totallängd 125 mm
För hål från ⌀ 16 mm
Produktslag Svarvstål

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 296400 6
EAN/GTIN 4069515024617
Tillverkarens nummer 296400 6
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Alla storlekar svetsade.

Användningsdata:

Universellt användbar, medelhöga skärhastigheter.
HSS/E − På alla svarvar i styckvis tillverkning och serietillverkning. Dessa svarvstål har hög skärprestanda och är okänsliga för brott, även vid stora spåndjup, intermittent bearbetning och för material med hög draghållfasthet.